曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGCM自動車用1210シリーズ
GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-51内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967616GCM32ER71H475KA55L
39,400
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする