積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 450V dc 2220 5750M 1セット 1000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 450V dc 2220 5750M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所GR3 2220 X6T / X7T / X7U誘電体
村田製作所GR3シリーズは、DCバイアス特性に優れた汎用高リプル抵抗製品 DCバイアスが印加されると、従来型製品(X7R特性)より高い静電容量値を実現可能 GR3はノイズ除去効果を発揮 用途: 電源の力率補正回路、EMI抑制回路、平滑化回路

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:450V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7120-65内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967738GR355DD72W474KW01L
161,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする