積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 - KEMET

KEMET 1206高温
Kemet C1206シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズと相対的に業界をリードする性能を発揮し、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。
無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠(2022年10月現在)、ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプ

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7192-45内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967765C1206R474K5RACT250
853,000
849,800
934,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする