曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ
積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-89内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967817GRM31B7U3A471JW31L
47,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする