積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所GRM 1210 X6S誘電体
村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-35内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61968106GRM32EC81C476KE15L
25,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする