MURATA(村田製作所)
積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 0603 1608M 1袋 10個入
技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。
村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体
ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能
仕様
●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7088-62
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61968115
ZRB18AR60J476ME01L
¥
790
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください