YAGEO
積層セラミックコンデンサアレイ 4連 100nF 16VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入
表面実装0612、4-Cアレイ
1アレイ上に同じ値の4個のコンデンサ(4 x 0603) 同等のディスクリートコンデンサと比較して50%未満の基板スペース 用途は高密度民生エレクトロニクス及び自動車など
仕様
●静電容量:100nF●シリーズ:C-Array●許容差:±10%●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●コンデンサの数:4●温度特性:X7R●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%
アズワン品番
65-6973-51
内容量
1袋(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61968885
CA0612KRX7R7BB104
¥
86,700
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください