WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 220 nH 300mA 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1500mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-7111-20
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61970224
7447860222
¥1,340
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください