積層チップインダクタ 3.3 μH 30mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

積層チップインダクタ 3.3 μH 30mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 - TDK

TDK 0603 MLF1608シリーズ磁気遮蔽インダクタ
モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:MLF1608●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100MHz●最小品質ファクター:35アズワン品番65-7057-17内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61970468MLF1608A3R3KTA00
75,900
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする