MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16 → 160 V dc 150W
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.5 → +0.5%●入力電圧範囲:16 → 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:4.242kV dc●定格電力:150W●シリーズ:IRQ-W80
アズワン品番
65-7226-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61975210
IRQ-12/12.5-W80NB-C
¥
36,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください