MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.8 →160 V dc 300W
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300
アズワン品番
65-7212-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61975228
IRV300-12W80HR-C
¥
88,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください