SIEMENS
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W
SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃
アズワン品番
65-7216-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61975237
6EP3124-0TA00-0AY0
¥
79,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください