XP POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.50 - 5.50 V dc 1W
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.50 - 5.50 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:IFS01
アズワン品番
65-7220-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61975648
IFS0105S12
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください