ムラタエレクトロニクス
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1セット 135個入
仕様
●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:76.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:14.48mm
アズワン品番
65-7210-95
内容量
1セット(135個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61797349
NXJ2S2405MC-R7
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください