絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 0.5W 1セット 30個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 0.5W 1セット 30個入 - RECOM

R0.5ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途としては、センサ用の独

内容量1セット(30個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61797620R0.5ZX-0505/P-Tray65-7215-97
45,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61797629R0.5ZX-0505/HP-Tray65-7212-45
50,100
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする