RECOM
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:68%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.1mm
アズワン品番
65-7216-51
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61797638
R1ZX-0505/P-Tray
¥
49,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください