ハイランドMP
潜熱蓄熱剤 ハード 10個入 HDシリーズ
5℃タイプ。冷蔵温度帯(2~8℃)での温度保持輸送に最適。0℃保冷剤による過冷却を防止。
仕様
●10個(10×1box)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●容器タイプ:ハード容器●温度タイプ:5℃タイプ●寸法(W×D×H、mm):290×180×32●内容物重量(g):800
アズワン品番
65-3833-44
内容量
1箱(10個)
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61798460
HD-5-800
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください