曜日別特売

造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ

造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ - エスコ

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。
接着加工した集成材も問題なく切れます。
一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。
よりスピーディに加工できるのが特徴です。

仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61799196EA599RA-6
オープン
4,000
4,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする