曜日別特売

多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 22 AWG

多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 22 AWG - 長岡特殊電線

100 V CHCデータケーブル
PCと他の関連デバイス間の信号通信

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:62.9 Ω/kmアズワン品番65-7415-65内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61799336CHC 10X0.3
7,790
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする