曜日別特売

袋ナット チタン FNT-TIシリーズ

袋ナット チタン FNT-TIシリーズ - コノエ

六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。
チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。
非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。

仕様●呼び径:M10●寸法(mm)B:17●寸法(mm)k:15.5●チタン●質量:7.11gアズワン品番65-5895-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
61799598FNT-TI-10
1,261
取扱い終了
返品不可
¥1,261
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする