炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入

炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入 - YAGEO

Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6

仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-55内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61801524CFR-12JT-52-4K7
890
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする