曜日別特売

端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入

端子付きリード線 LINK250シリーズ 150mm 1袋 50個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。このリードは、長さ 150 mm のメス - メス構成です。サイズは 26 AWG で、黒色が用意されています。コンタクトあたりの定格電流は最大 6.5 A、AC ( RMS ) / DC 最大電圧は 250 V です。スズ( Sn )めっきの終端処理さ

仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7397-02内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61801856217511-1102
7,410
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする