曜日別特売

端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入

端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 - 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 - 日本モレックス(molex)端子付きリード線 LINK250シリーズ 450mm 1袋 50個入 - 日本モレックス(molex)
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61802109217510-112565-7399-87
7,410
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
61802118217510-212565-7398-39
7,410
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
61802127217511-112565-7402-01
7,410
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする