日本モレックス(molex)
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 150mm 1袋 100個入
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61802870
215348-2122
65-7366-61
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61802879
215346-1122
65-7365-91
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61802888
215347-1122
65-7365-33
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください