端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 225mm 1袋 50個入

端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 225mm 1袋 50個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 225 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 225 mm 回路(負荷あり) 1
色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています

仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7393-18内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61803597217471-2203
9,290
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする