曜日別特売

茶褐色茄子形フラスコ(透明摺) 1547シリーズ

茶褐色茄子形フラスコ(透明摺) 1547シリーズ - コスモスビード

茄子形フラスコ(茶褐色)はガラスの表面のみを特殊インクにてコートした茶染め加工となっています。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618047171547-02-4●容量:100mL●摺合:TS24/4065-6817-88
9,500
9,498
10,448(税込)
24日以内出荷
返品不可
618047261547-05-4●容量:500mL●摺合:TS24/4065-6818-01
13,600
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
618047351547-01-1●容量:50mL●摺合:TS15/2565-6817-80
8,640
8,598
9,458(税込)
24日以内出荷
返品不可
618047441547-03-2●容量:200mL●摺合:TS15/3565-6817-91
10,100
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
618047601547-04-3●容量:300mL●摺合:TS19/3865-6817-95
12,700
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
618047691547-02-2●容量:100mL●摺合:TS15/3565-6817-86
8,640
8,598
9,458(税込)
24日以内出荷
返品不可
618047781547-04-6●容量:300mL●摺合:TS34/4565-6817-98
15,700
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
618047871547-01-2●容量:50mL●摺合:TS15/3565-6817-81
8,640
8,598
9,458(税込)
24日以内出荷
返品不可
618047961547-03-3●容量:200mL●摺合:TS19/3865-6817-92
10,600
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
618048051547-03-5●容量:200mL●摺合:TS29/4265-6817-94
11,600
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
618048141547-03-1●容量:200mL●摺合:TS15/2565-6817-90
10,100
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
618048301547-03-4●容量:200mL●摺合:TS24/4065-6817-93
10,800
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
618048391547-01-4●容量:50mL●摺合:TS24/4065-6817-83
9,500
9,498
10,448(税込)
24日以内出荷
返品不可
618048481547-02-1●容量:100mL●摺合:TS15/2565-6817-85
8,640
8,598
9,458(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする