LUMILEDS
中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 50個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61805268
L128-4095HA35000B1
65-7236-68
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61805277
L128-3095HA35000B1
65-7236-57
¥
1,410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください