蝶ナット2種 ステンレス WNT-SUSシリーズ

蝶ナット2種 ステンレス WNT-SUSシリーズ - コノエ

頭部が蝶形のナットで工具を使わず手で締める事ができます。
頭部の形状により1~4種に分類され、羽の端が角形の本商品は2種に該当します。
流通品の多くは2種の本商品です。
工具が不要の為、頻繁にネジを緩める必要がある場所に。

仕様●羽根幅D(mm):31●羽根高H(mm):16●呼び径d:M8●呼び径d:M8●冷間圧造2種タイプ●ステンレス(SUS304相当)●質量:1480gアズワン品番65-6158-73内容量1個(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
61805365WNT-SUS-8-150P
16,350
取扱い終了
返品不可
¥16,350
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする