低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅

低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅 - 中川ケミカル

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1220mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋内用です。
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61806415SF1300H122065-5536-90
115,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806424SF1300H122065-5536-89
105,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806440SF1300H122065-5537-06
257,600
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806449SF1300H122065-5536-85
67,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806458SF1300H122065-5537-03
229,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806467SF1300H122065-5536-92
134,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806476SF1300H122065-5536-84
58,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806485SF1300H122065-5536-80
20,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806494SF1300H122065-5536-91
124,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする