TAIWAN SEMICONDUCTOR
定電流 LEDドライバ 64mA 750mW 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:VS-2VV●オペレーション:定電流●出力電流:64mA●最大出力パワー:750mW●シリーズ:TSCR
アズワン品番
65-7235-61
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61806668
TSCR402CX6H
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください