曜日別特売

抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入

抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 - KOA

KOA RN73R シリーズ 11.1k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7039-78内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61807097RN73R1JTTD1112B25
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする