Panasonic(パナソニック)
抵抗器 130Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:130Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番
65-7020-23
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61809468
ERJB2AF131V
¥387,000
¥
379,800
¥417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください