抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

Yageo 2.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ

内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61810247 AC1206JR-072K2L 65-7096-26
360
359
395 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61810256 AC1206FR-072K2L 65-7099-81
360
359
395 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする