TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
抵抗器 30mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:30mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6945-92
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61811796
TLRP2H10WR030FTE
¥
1,070
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください