VISHAY
抵抗器 47MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:47MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-6968-16
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61813126
CRHA2010AF47M0FKEF
¥2,120
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください