曜日別特売

鉄灰 3点セット

鉄灰 3点セット - 用美(ヤマコー)鉄灰 3点セット - 用美(ヤマコー)

日本の技術を異国の地で再現。
手作り品のため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
熱湯を急に注がないでください。割れの原因となります。

仕様●商品サイズ(約)●▼とっくり:Φ6×H14.4cm(内高14cm)●▼ぐいのみ:Φ5.6×H2.8cm(内高2.5cm)●重量(約):420g●箱サイズ(約):16.2×19×H6.5cm●材質:陶器●生産国:本体/中国、箱/日本●企画デザイン:日本●貼箱入りアズワン品番65-4337-67内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61815174#89259
2,800
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする