EPCOS
電解コンデンサ 0.1F
仕様
●静電容量:0.1F●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:64.3 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:64.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mm
アズワン品番
65-7106-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61815357
B41458B7100M000
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください