VISHAY
電解コンデンサ 1000μF 50V dc
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-7172-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61815786
MAL219091105E3
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください