Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61815820
EEUFC1H102B
65-6929-86
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61815829
EEUFM1H102B
65-6930-99
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください