Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 1000μF 63V dc
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61815856
EEUFS1J102B
65-6933-08
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61815865
EEUFS1J102
65-6931-09
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください