Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 1000個入
仕様
●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 15mm●長さ:15mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-6935-53
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61816328
EEUEB1J101B
¥
48,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください