Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 10個入
仕様
●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 7mm●長さ:7mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm
アズワン品番
65-6932-46
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61816477
EEAGA1V100H
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください