VISHAY
電解コンデンサ 10μF 400V dc 1袋 2個入
仕様
●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mm
アズワン品番
65-7031-27
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61816495
MAL219299604E3
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください