Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 120μF 35VV dc 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:18mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.3A
アズワン品番
65-6972-05
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61816635
35SVT120M
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください