曜日別特売

電解コンデンサ 120μF 450V dc

電解コンデンサ 120μF 450V dc - VISHAY

Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品

仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 x 30mm●長さ:30mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6950-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61816687MAL219367121E3
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする