VISHAY
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1箱 100個入
仕様
●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 x 30mm●長さ:30mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6950-03
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61816730
MAL219367121E3
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください