Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61816739
EEHAZT1H121B
65-6965-20
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61816748
EEHAZC1H121B
65-6972-07
¥
740
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください