曜日別特売

電解コンデンサ 15000μF

電解コンデンサ 15000μF - EPCOS

EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃

仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61816800B41252A7159M000
910
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする