Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 1500μF 2.5VV dc 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1.5mF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:10mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%
アズワン品番
65-6964-70
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61816870
2R5SVT1500M
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください