曜日別特売

電解コンデンサ 1500μF 63V dc

電解コンデンサ 1500μF 63V dc - VISHAY
仕様●静電容量:1500μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61816949MAL212518152E3
1,360
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする